Rodillo de sellado y barnizado

Ref.: 0693010187
Ver todas las versiones

RODILLO-PELO-7MM-250MM

Descripción

RODILLO-PELO-7MM-250MM
Rodillo de sellado y barnizado
Cubierta resistente de poliamida no tejida y texturizada de excelente calidad
  • Pelo de 7 mm
  • Retención de la forma
  • Poca pelusa, sin antirrastro
  • Excelente absorción y aplicación de la pintura
  • Resistente a disolventes
  • Vida útil excepcionalmente prolongada
  • Acabado excepcional sin rayas

Para selladores, pintura, aceites y pinturas a base de resina sintética, plásticos líquidos y pinturas antióxido



Para uso tanto en interiores como en exteriores

Anchura

25 cm
Más Información

Diámetro exterior

60 mm
Más Información

Altura de la pila del rodillo

7 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

96034090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

145.000 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top