Rodillo de pintor DW ECONOMY (6021050607)

Ref.: 069303518
Ver todas las versiones

RODILLO-MANGO-MNT6MM-W180MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RODILLO-MANGO-MNT6MM-W180MM
Rodillo de pintor DW ECONOMY (6021050607)
Con mango de varilla para dispersiones y pinturas murales
Rodillo de pintor Vestan de poliéster de precio económico con mango de varilla para facilitar el trabajo

Alto rendimiento de la superficie

  • La cubierta de rodillo, muy suave y absorbente, permite una buena absorción de la pintura y un trabajo rápido

Adecuado para trabajos de pintura sencillos, especialmente con dispersiones y pinturas murales

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

295 mm
Más Información

Diámetro del alambre

6 mm
Más Información

Anchura

180 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Polipropileno
Más Información

Apta para agente de pintura

Pintura de dispersión
Más Información

Anchura máxima del rodillo

180 mm
Más Información

Anchura mínima del rodillo

180 mm
Más Información

Altura de la pila del rodillo

18 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

96034090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

197.000 g
Más Información

Diámetro interno

41 mm
Más Información

Anchura mínima/máxima de rodillo

180-180 mm
Más Información

Catálogo General

069303518

Ficha Técnica

32409205.pdf

Ficha Técnica

538577322.pdf
Scroll to top