Rodillo de bruñido

Ref.: 06729180
Ver todas las versiones

RODILLO-VELLON-100X100X19MM-P180

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Para el mecanizado de acero forjado, fundición gris, fundición maleable, fundición cincada, metales no férricos, acero inoxidable y madera

- Con ranura de 6 mm y orificio interior para adaptar a la máquina pulidora

- Proporciona un acabado sedoso

- Dureza media

- Corindón normal

- Laminas de lija aglomeradas con resina sintética

- Lija vellón efecto satinado Para tratar superficies de acero inoxidable, cobre, aluminio, latón, etcEliminar capas de óxido También para alisar plásticos y madera

Anchura

100 mm
Más Información

Orificio de perforación

19 mm
Más Información

Tamaño del grano

180
Más Información

Diámetro

100 mm
Más Información

Material a procesar

Acero C;Acero de embutición;Acero forjado;Bandas de acero;Cr-Ni y otros aceros inoxidables;Fundición de hierro maleable;Fundición gris;Madera;Metal no ferroso;Zinc moldeado por inyección
Más Información

Código del sistema armonizado

68053000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

377.000 g
Más Información

Diámetro x ancho x orificio de perforación

100 x 100 x 19 mm
Más Información

Catálogo General

06729180

Ficha Técnica

32405624.pdf