Rodillo de sisal/tela

Ref.: 067302 200
Ver todas las versiones

RODILLO-SISAL-4CAPAS-D200MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RODILLO-SISAL-4CAPAS-D200MM
Rodillo de sisal/tela
Disco de 4 capas para pulido de acero y acero inoxidable conjuntamente con pasta para pulido

Reduce notablemente la formación de pelusas y tiene una vida útil más prolongada que la de los discos de tela originales confeccionados a partir de paños

Las hebras de urdimbre y trama están colocadas en un ángulo de aproximadamente 45° con respecto a la tangente (línea de circunferencia)


Materiales en los que puede trabajarse: Acero, acero inoxidable, incluidas las aleaciones ligeras de metal duro (es necesario realizar pruebas preliminares).

Se puede utilizar en acero

Más Información

Se puede utilizar para acero inoxidable

Más Información

Se puede utilizar para metales no ferrosos

No
Más Información

Diámetro

200 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

59111000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

367.667 g
Más Información

Catálogo General

067302200

Ficha Técnica

32405628.pdf
Scroll to top