Rodillo de púas

Ref.: 0693011760
Ver todas las versiones

SPIKEROL-250MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SPIKEROL-250MM
Rodillo de púas
Rodillo con puntas de alta calidad para airear revestimientos de suelos y compuestos de nivelación

Diseño resistente

  • Las puntas de polipropileno de alta calidad garantizan una larga vida útil

Adecuada para desenrollar, airear, por ejemplo, alfombrillas de fibra de vidrio o laminar o enrollar bolsas de aire en revestimientos de poliéster y resina epoxi

Material

PP
Más Información

Longitud

350 mm
Más Información

Anchura

250 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico
Más Información

Diámetro exterior

110 mm
Más Información

Longitud de la punta

35 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

595.000 g
Más Información

Catálogo General

0693011760

Ficha Técnica

32409207.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top