RODILLO-LIJA-LAMINADO-100X100X19MM-P320 Rodillo de lija laminado Con cuña cónica de 6 mm y orificio de tamaño 19 para lijadoras de superficie.
Dureza media
Corindón sintético
Discos de lijado unidos con resina sintética
Velocidad periférica: La que especifique la máquina utilizada, pero no debe ser superior a aprox. 30 m/s = 3700 rpm
Materiales de trabajo: Acero forjado, fundición de hierro maleable, fundición gris, acero de fácil mecanización, acero para embutición, fleje, zinc moldeado por inyección, metales no ferrosos, Cr-Ni y otros aceros inoxidables, madera.
Para rectificación preliminar y estructuración potente. Elimina arañazos, óxido, pintura antigua, rebabas.
Es posible eliminar incluso arañazos profundos en acero inoxidable con el grano 40.
Instrucciones generales de funcionamiento: A altas velocidades el grano grueso actúa como uno más fino, mientras que a bajas velocidades el grano fino actúa como uno más grueso.
Utilice herramientas con baja presión de contacto; una presión de contacto alta puede provocar desgaste prematuro.
Si la eliminación de virutas es insuficiente, no aumente la presión de contacto. En lugar de ello, utilice un grano más grueso.
Atención: Preste atención al sentido de funcionamiento. Las herramientas solo son adecuadas para la rotación a derechas.
https://www.wurth.es/rodillo-de-lija-laminado-100x100x19-p320482825RODILLO-LIJA-LAMINADO-100X100X19MM-P320RODILLO-LIJA-LAMINADO-100X100X19MM-P320<br>Rodillo de lija laminado<br>Con cuña cónica de 6 mm y orificio de tamaño 19 para lijadoras de superficie.<br><ul><li>Dureza media</li><li>Corindón sintético</li><li>Discos de lijado unidos con resina sintética</li><li>Velocidad periférica: La que especifique la máquina utilizada, pero no debe ser superior a aprox. 30 m/s = 3700 rpm<SUP></SUP></li></ul><br><P>Materiales de trabajo: Acero forjado, fundición de hierro maleable, fundición gris, acero de fácil mecanización, acero para embutición, fleje, zinc moldeado por inyección, metales no ferrosos, Cr-Ni y otros aceros inoxidables, madera.</P><br/><P>Para rectificación preliminar y estructuración potente. Elimina arañazos, óxido, pintura antigua, rebabas.</P><br/><P>Es posible eliminar incluso arañazos profundos en acero inoxidable con el grano 40.</P><br><P>Instrucciones generales de funcionamiento: A altas velocidades el grano grueso actúa como uno más fino, mientras que a bajas velocidades el grano fino actúa como uno más grueso.</P><br/><P>Utilice herramientas con baja presión de contacto; una presión de contacto alta puede provocar desgaste prematuro.</P><br/><P>Si la eliminación de virutas es insuficiente, no aumente la presión de contacto. En lugar de ello, utilice un grano más grueso.</P><br/><P>Atención: Preste atención al sentido de funcionamiento. Las herramientas solo son adecuadas para la rotación a derechas.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1279428.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1279428.jpg/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Perforador de chapa, surtido/set/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Perforador de chapa, surtido/set/Muela de copa/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Perforador de chapa, surtido/set/Muela de copa/Rodillo abrasivo, vellón/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Perforador de chapa, surtido/set/Muela de copa/Rodillo abrasivo, vellón/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:53:03+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!