Rodillo de pulir

Ref.: 067304 150
Ver todas las versiones

ROD.DE ALGODON BLANDO 150 10CAPAS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Prepulido de metales comunes, especialmente aleaciones blandas de metales ligeros Pulido de acero y acero fino en combinación con la pasta de pulir y/o pasta de abrillantado

- Rodillo de algodón blando:

- Pulido de brillo intenso y abrillantado de cualquier material pulible en combinación con la pasta de abrillantado

- Materiales que se pueden tratar:

Acero, acero inox, metales comunes y

componentes y revestimientos de plástico

Se puede utilizar en acero

Más Información

Se puede utilizar para acero inoxidable

Más Información

Se puede utilizar para metales no ferrosos

Más Información

Diámetro

150 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

59111000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

66.000 g
Más Información

Catálogo General

067304150

Ficha Técnica

32405629.pdf