Cepillo cilíndrico con acabado satinado para madera

Ref.: 067297770
Ver todas las versiones

RODIL.ALAMBRE LATON 100X70 (702 460)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RODIL.ALAMBRE LATON 100X70 (702 460)
Cepillo cilíndrico con acabado satinado para madera
engarzado, con orificio
Debido a la disposición especial de los alambres, el cepillo es especialmente adecuado para trabajos de cepillado intensos y puede utilizarse para un cepillado fuerte. Ideal para lijar, pulir, alisar, matear y estructurar.
  • Excelente para trabajos de estructuración de superficies en piezas de trabajo de gran tamaño
  • Mayor efecto de cepillado
  • Sujeción adicional de los alambres gracias a la construcción trenzada
  • Para uso en tronzadoras

  • Desbarbado y eliminación de óxido y suciedad

  • Cepillado de los anillos anuales blandos en madera de coníferas

  • Desbaste de la superficie de maderas duras

  • Solo las puntas del borde actúan sobre la pieza. Aunque una presión de contacto excesiva no mejora el resultado, aumenta la potencia de accionamiento necesaria y reduce la vida útil del cepillo.

  • Se puede utilizar en todas las cepilladoras de alambre estándar.

  • Utilice siempre gafas y guantes de seguridad cuando trabaje con cepillos para máquinas.

Diámetro del alambre

0.25 mm
Más Información

Diseño

Corrugado
Más Información

Máxima velocidad de rotación

8000 U/min(rpm)
Más Información

Anchura

70 mm
Más Información

Se puede utilizar para acabado satinado (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Orificio de perforación

19 mm
Más Información

Material del cable

Acero
Más Información

Diámetro

100 mm
Más Información

Agresividad

Duro
Más Información

Estándar EN

1083-2
Más Información

Código del sistema armonizado

96039099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

893.000 g
Más Información

Superficie del alambre

Latonado
Más Información

Diámetro x ancho x orificio de perforación

100 x 70 x 19 mm
Más Información

Catálogo General

067297770

Ficha Técnica

32405626.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top