RODILLERAS PROTECCION KEVLAR SOFT Rodilleras Soft Para trabajar en superficies lisas y superficies delicadas
Certificadas de acuerdo con la DIN EN 14404
Superficie altamente resistente a la abrasión con 300 g/m² de Kevlar®
Muy cómodo
La almohadilla de la rodillera se adapta a la forma de la rodilla rápidamente
Bajo peso (aprox. 250 g/par), ligera y segura
Sin tensión unilateral ni cortes en las corvas
Gracias a las tiras de cloropreno con cierres ajustables de gancho y bucle universales de alta calidad.
Amortiguación máxima a pesar del bajo grosor del material gracias a un diseño de varias capas de 12 mm de grosor
Material de alta calidad
El cloropreno impermeable de 3 mm de grosor almacena el calor y protege las articulaciones y los músculos del frío
El revestimiento resistente de LYCRA® evita la sudoración excesiva y se seca rápidamente. Las rodilleras se pueden usar directamente sobre la piel
Todas las costuras están cosidas con hilo elástico y, por lo tanto, son extremadamente resistentes a la par que flexibles
Ideales, por ejemplo, para alicatadores, electricistas, techadores, montadores de andamios, trabajadores de la construcción, trabajadores del metal, instaladores, mecánicos y jardineros
https://www.wurth.es/rodilleras-proteccion-kevlar-soft452647RODILLERAS PROTECCION KEVLAR SOFTRODILLERAS PROTECCION KEVLAR SOFT<br>Rodilleras<br>Soft<br>Para trabajar en superficies lisas y superficies delicadas<br><p class="level1">Certificadas de acuerdo con la DIN EN 14404</p><P></P><p class="level1">Superficie altamente resistente a la abrasión con 300 g/m² de Kevlar<SUP>®</SUP></p><P></P><p class="level1">Muy cómodo</p><ul><li>La almohadilla de la rodillera se adapta a la forma de la rodilla rápidamente</li><li>Bajo peso (aprox. 250 g/par), ligera y segura</li></ul><P></P><p class="level1">Sin tensión unilateral ni cortes en las corvas</p><P>Gracias a las tiras de cloropreno con cierres ajustables de gancho y bucle universales de alta calidad.</P><P></P><p class="level1">Amortiguación máxima a pesar del bajo grosor del material gracias a un diseño de varias capas de 12 mm de grosor</p><P></P><p class="level1">Material de alta calidad</p><ul><li>El cloropreno impermeable de 3 mm de grosor almacena el calor y protege las articulaciones y los músculos del frío</li><li>El revestimiento resistente de LYCRA<SUP>®</SUP> evita la sudoración excesiva y se seca rápidamente. Las rodilleras se pueden usar directamente sobre la piel</li><li>Todas las costuras están cosidas con hilo elástico y, por lo tanto, son extremadamente resistentes a la par que flexibles</li></ul><br><P>Ideales, por ejemplo, para alicatadores, electricistas, techadores, montadores de andamios, trabajadores de la construcción, trabajadores del metal, instaladores, mecánicos y jardineros</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/38935.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/38935.jpg/Herramientas manuales/Herramientas manuales/Faldones/Herramientas manuales/Faldones/Soldadura/Herramientas manuales/Faldones/Soldadura/Repuestos y accesorios auto/cargo2024-02-16T19:38:59+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!