Material |
HDPE |
Longitud |
210 mm |
Anchura |
170 mm |
Color |
Transparente |
Número de piezas |
1 par |
Vida útil desde la producción |
5 años |
Estándar EN |
EN14404:2004 + A1:2010 |
Peso del producto (por artículo) |
502.000 g |
Altura |
60 mm |
Normas |
EN14404:2004 + A1:2010 |
Catálogo General |
089903001 |
Ficha Técnica |
538466855.pdf |
Declaración de conformidad EN |
Y120230712020000851897954a7b4c90 |