Material |
Caoba |
Longitud |
1000 mm |
Diámetro |
12 mm |
Código del sistema armonizado |
44219091000 |
Peso del producto (por artículo) |
74.000 g |
Diámetro x longitud |
12 x 1000 mm |
Catálogo General |
0907412100 |