ROCKWOOL Klimarock

Ref.: 0871200150
Ver todas las versiones

ROCKWOOL-KLIMAROCK-(2PC=3,55QM)-50MM

Descripción

ROCKWOOL-KLIMAROCK-(2PC=3,55QM)-50MM
ROCKWOOL Klimarock
Con lámina reforzada con malla
  • No inflamable A1
  • Resistente a temperaturas de hasta +250°C
  • Temperatura de fusión> +1000 °C.
  • Resistente a la presión y forma estable
  • Laminado de una cara
  • Hidrófuga

Para uso en sistema F3


[A] + [D1] + + [G2] [H]


  • Partición de combinación [A]

  • Espuma ignífuga (90)

  • Partición de tuberías dB [G2]

  • Partición de tubería Z [H]


Para aislamiento:


  • Sistemas de calefacción y agua caliente

  • Paneles solares

  • Tuberías de agua caliente

  • Tubos de vapor

  • Depósitos

  • Conductos de aire acondicionado y ventilación

44

Sin polibromodifenil éteres (< 0,1 %)

Más Información

Conductividad térmica λ

0.040 W/(m*K)
Más Información

Densidad moldeada

40 kg/m³
Más Información

Sin bifenilos polibromados (< 0,1 %)

Más Información

Material

Lana mineral
Más Información

Anchura de las esterillas

500 mm
Más Información

Sin tris-(2-carboximetil)fosfina borano (< 0,1 %)

Más Información

Condiciones de temperatura máxima en el lado de lana

250 °C
Más Información

Condiciones de temperatura máxima en el lado de aluminio

80 °C
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Longitud de las esterillas

3.55 m
Más Información

Calidad

Calidad AS según AGI Q 132, DIN 13468
Más Información

Condiciones de absorción de agua

de acuerdo con DIN EN 1609
Más Información

Sin estaño (< 0,1 %)

Más Información

Absorción máxima de agua

1 kg/m²
Más Información

Grosor del material aislante

50 mm
Más Información

Material de la capa exterior

Lámina de aluminio reforzado con rejilla
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

según DIN EN 13501-1
Más Información

Sin hexabromociclododecano (< 0,1 %)

Más Información

Clase de materiales de construcción

A1 - No inflamable
Más Información

Repelente al agua

Más Información

Temperatura de fundición mínima

1000 °C
Más Información

Sin parafinas cloradas (< 0,1 %)

Más Información

Sin agentes de soplado halogenados (< 0,1 %)

Más Información

Sin plomo (< 0,1 %)

Más Información

Sin compuestos de boro (< 0,1 %)

Más Información

Código del sistema armonizado

68061000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8500.000 g
Más Información

Condiciones de conductividad térmica λ

a una temperatura media de 40 °C, de acuerdo con la norma DI
Más Información

Condiciones de punto de fusión

de acuerdo con DIN 4102
Más Información

Longitud de las esterillas x anchura de las esterillas

3,55 m x 500 mm
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

A1 - No inflamable / según DIN EN 13501-1
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top