Número de tipos de spray |
1 |
Material |
ABS |
Superficie |
CR |
Presión máxima |
5 bar |
Sistema antical |
Sí |
Número de piezas |
1 Uds |
Rosca de conexión |
1/2 pulgadas |
Diámetro |
250 mm |
Capacidad de flujo |
13.3 l/min |
Peso del producto (por artículo) |
574.000 g |
Temperatura de trabajo máxima |
70 °C |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0888102025 |
Ficha Técnica |
120714123.pdf |
Ficha Técnica |
120714124.pdf |