Remachadora neumática a batería, ANG 18 COMPACT

Ref.: 5701423000
Ver todas las versiones

REMACHADORA BATERIA ANG 18 COMPACT BOX

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REMACHADORA BATERIA ANG 18 COMPACT BOX
Remachadora neumática a batería, ANG 18 COMPACT
Para el procesamiento a batería de remaches ciegos de 2,4 a 4,8 mm de diámetro
  • Compatible con todas las baterías recargables M-CUBE de 18 V
  • Larga vida útil gracias a un motor sin escobillas, eficiente y de bajo mantenimiento
  • La empuñadura ergonómica permite un trabajo cómodo y sin esfuerzo
  • Cambios de boquilla más rápidos con la llave de montaje incluida
  • Luz LED integrada para una iluminación directa de la zona de trabajo
  • Trabajo limpio, ya que los vástagos de remache rotos se recogen en el recipiente transparente

1 año de garantía


en cuestiones de material y producción

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Peso de la máquina sin la batería recargable

1754 g
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

2 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Nivel de potencia

400 W
Más Información

Tensión de carga

18 V
Más Información

Fuerza de remache

19600 N
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Componente de servicio

M
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

0 Uds
Más Información

Longitud de recorrido

25 mm
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

250 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

0 Ah
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro mínimo del remache

2.4 mm
Más Información

Tensión nominal

18 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro máximo de remache

5.0 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro mínimo/máximo de remache

2,4-5,0 mm
Más Información

Manual instrucciones

645112913.pdf

Catálogo General

5701423000

Ficha Técnica

641094393.pdf
Scroll to top