Remache ciego cabeza de cúpula A2/A2 1379 pzs. SYSKO

Ref.: 5964093102
Ver todas las versiones

RIV-SYSKO-MHD-(3-4,8)-A2/A2-1379PCS

Descripción

RIV-SYSKO-MHD-(3-4,8)-A2/A2-1379PCS
Remache ciego cabeza de cúpula A2/A2 1379 pzs. SYSKO
Remaches con cabeza de cúpula de acero inoxidable A2 para aplicaciones en interiores y exteriores

Compatible con RoHS

Más Información

Dimensiones del sistema

4.4.1
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

1379 Uds
Más Información

Superficie del mandril

Natural
Más Información

Material del manguito

Acero inoxidable A2
Más Información

Superficie del manguito

Natural
Más Información

Código del sistema armonizado

820320000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4213.000 g
Más Información

Material del mandril

Acero inoxidable A2
Más Información
Scroll to top