Limpiador de llantas PERFECT

Ref.: 0890700001
Ver todas las versiones

RIMCLNR-PERFECT-10LTR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RIMCLNR-PERFECT-10LTR

Base química

Agente tensioactivo acuoso
Más Información

Contenido

10 l
Más Información

Contenedor

Bidón
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Amarillo claro
Más Información

Peso del contenido

11350 g
Más Información

Sin AOX

Más Información

Vida útil desde la producción

5 años
Más Información

Sin silicona

Más Información

Densidad

1.135 g/cm³
Más Información

Condiciones de valor de pH

a 20°C
Más Información

Valor de pH

0
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10000.000 g
Más Información

Sin ácido fosfórico

No
Más Información

Densidad/condiciones

1,135 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Valor de pH/condiciones

0 / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

5 años / a 20°C
Más Información

Catálogo General

0890700001

Ficha Técnica

32405839.pdf

Hoja de datos de seguridad

04453440.PDF