Set deslizante Topline XL

Ref.: 0684706020

GUIAS ARMARIO TOPLINE XL 2300MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RIELES-TOPLINE-XL-2300MM
Set deslizante Topline XL
Montaje rápido y fácil gracias a la innovadora tecnología de clip
  • El resaltado visual en y debajo del accesorio de perfil del armario no necesita tornillos visibles gracias a la innovadora tecnología de clip
  • Visibilidad reducida de la guía inferior en la base del armario debido a la acción de rebote

Los carriles guía se sujetan simplemente a los clips que se atornillan a las secciones superior e inferior.


El set de raíles incluye carriles guía, así como clips para el montaje en raíles.

Material

ALU/ALU
Más Información

Superficie

AN
Más Información

Longitud

2300 mm
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5278.000 g
Más Información

Catálogo General

0684706020

Ficha Técnica

641088815.pdf

Ficha Técnica

641097107.pdf