RGHWHL-STA2-CE-TH6,0-BR22,23-D230MM Disco de desbastar Para acero y acero inoxidable Rueda de desbaste estándar reforzado con fibra, unido con resina sintética y con muy buenos valores de rendimiento
Alta resistencia a roturas
Disco de dureza media
Sin hierro, cloro ni azufre (≤ 0,1 %)
Adecuado para el procesamiento de acero y acero inoxidable
Lijado de bordes y superficies
Rectificado y alisado
Desbarbado y mecanizado de soldaduras
Almacenamiento: en seco, a 20 °C de temperatura ambiente
Trabaje únicamente con ropa protectora adecuada
Utilice únicamente discos que no estén dañados
Aplique la presión de contacto correcta
Para obtener más información, consulte la ficha técnica del producto
https://www.wurth.es/rghwhl-sta2-ce-th6-0-br22-23-d230mm483058RGHWHL-STA2-CE-TH6,0-BR22,23-D230MMRGHWHL-STA2-CE-TH6,0-BR22,23-D230MM<br>Disco de desbastar<br>Para acero y acero inoxidable<br>Rueda de desbaste estándar reforzado con fibra, unido con resina sintética y con muy buenos valores de rendimiento<br><ul><li>Alta resistencia a roturas</li><li>Disco de dureza media</li><li>Sin hierro, cloro ni azufre (≤ 0,1 %)</li></ul><br><ul><li>Adecuado para el procesamiento de acero y acero inoxidable</li><br/><li>Lijado de bordes y superficies</li><br/><li>Rectificado y alisado</li><br/><li>Desbarbado y mecanizado de soldaduras</li></ul><br><ul><li>Almacenamiento: en seco, a 20 °C de temperatura ambiente</li><br/><li>Trabaje únicamente con ropa protectora adecuada</li><br/><li>Utilice únicamente discos que no estén dañados</li><br/><li>Aplique la presión de contacto correcta</li><br/><li>Para obtener más información, consulte la ficha técnica del producto</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/20756300.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/20756300.jpg424382452467/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Perforador de chapa, surtido/set/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Perforador de chapa, surtido/set/Rodillo abrasivo de láminas/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Perforador de chapa, surtido/set/Rodillo abrasivo de láminas/Anillo abrasivo, vellón/lino/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Perforador de chapa, surtido/set/Rodillo abrasivo de láminas/Anillo abrasivo, vellón/lino/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:53:08+0000