Material |
A2 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diámetro nominal |
4 mm |
Grosor |
0.1 mm |
Diámetro exterior |
8 mm |
DIN |
988 |
Otro estándar |
WN 988 |
Código del sistema armonizado |
73182200910 |
Peso del producto (por artículo) |
0.031 g |
Diámetro interno |
4 mm |
Normas |
DIN 988, WN 988 |
Catálogo General |
041590401 |
Ficha Técnica |
32406457.pdf |