Surtido de arandelas de sellado

Ref.: 5964046200

RG-SEAL-SORT-575PCS-SYSKO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RG-SEAL-SORT-575PCS-SYSKO
Surtido de arandelas de sellado
575 piezas en el maletín del sistema 4.4.1. DIN 7603, forma A
  • Todas las arandelas que cumplen con la norma DIN 7603 son elementos de unión planos en superficies estáticas
  • Cobre macizo, forma A = junta plana, resistencia al calor hasta +300 °C como máximo
  • Junta de cobre/relleno, sin amianto, forma C = junta de relleno, resistencia al calor hasta +300 °C como máximo
  • Arandela de sellado de aluminio, forma A, resistencia al calor hasta +200 °C como máximo

Especialmente indicado para tornillos de purga de aceite de vehículos de las siguientes marcas: BMW, DB, Citroën, Ford, Opel/Vauxhall, Peugeot, Renault y VW/Audi


El material que vaya a utilizarse para la creación de arandelas de sellado depende del material presente en el tubo.


Cuando vaya a utilizar estas arandelas de sellado, debe tener en cuenta que las dimensiones se indican en los diámetros interno y externo; si hay poco espacio, el diámetro interior es decisivo.

Compatible con RoHS

Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

575 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

74152900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1880.000 g
Más Información

Catálogo General

5964046200

Ficha Técnica

32411292.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top