Material |
NBR |
Compatible con RoHS |
Sí |
Color |
Negro |
Dimensiones del sistema |
4.4.1 |
Número de piezas en el surtido/juego |
1050 Uds |
Código del sistema armonizado |
401693000900 |
Peso del producto (por artículo) |
1959.000 g |
ISO |
3601-1 |
Normas |
ISO 3601-1 |
Catálogo General |
5964046805 |