Válvula de goma para turismos, a presión

Ref.: 0879415
Ver todas las versiones

-TREVLVE-TR415-RUBBER-15,7X42,5MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-TREVLVE-TR415-RUBBER-15,7X42,5MM
Válvula de goma para turismos, a presión
Con fecha de fabricación grabada con láser en el vástago de la válvula

Fabricación conforme a la norma DIN 7780

Producto sometido a fugas al 100 % por el fabricante

Ejemplo de una fecha de fabricación grabada con láser en el cuerpo de la válvula:

W4511 se refiere a Würth, a la semana 45 del año 2011


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®


En caso de que se almacenen de conformidad con la norma DIN 7716, recomendamos instalar las válvulas de goma en un plazo de 24 meses tras su fabricación. Es fundamental garantizar su correcta instalación con una herramienta adecuada (palanca de montaje de válvula, n.º art. PR01_071554_04) y con la lubricación suficiente (pasta de montaje de neumáticos, n.º art. PR01_08901241 o PR01_08901221)



Limitación de velocidad:


  • En neumáticos sin cámara de aire de coches que circulen a una velocidad en torno a >210 km/h (V, W, Y o ZR), se deben utilizar válvulas metálicas (de fijación) o soportes de válvulas para limitar la desviación de la válvula a un ángulo máximo de 25°.

  • En algunos casos, la construcción de la llanta permite garantizar que no se sobrepasará la desviación máxima de la válvula. (El usuario deberá comprobar este aspecto en cada caso).

Se puede utilizar para los diámetros de orificio de llanta

15.7 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

42.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84818040900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.000 g
Más Información

Catálogo General

0879415

Ficha Técnica

32406689.pdf
Scroll to top