Cera para marcar neumáticos

Ref.: 09844008
Ver todas las versiones

RFNKREIDE-GELB-D12

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RFNKREIDE-GELB-D12
Cera para marcar neumáticos

También permite escribir en otros materiales difíciles, p. ej., plástico, acero, aluminio, vidrio, etc.


Especialmente indicada para neumáticos, incluso cuando están húmedos o fríos

Material

Tiza
Más Información

Longitud

120 mm
Más Información

Anchura

12 mm
Más Información

Formulario

Hexagonal
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Código del sistema armonizado

96099090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.700 g
Más Información

Anchura x longitud

12 mm x 120 mm
Más Información

Catálogo General

09844008

Ficha Técnica

32406042.pdf

Ficha Técnica

32406687.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top