Revestimiento interior

Ref.: 0963230051
Ver todas las versiones

REVEST INT. PP PEUGEOT EXPERT 3000MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Revestimiento vehículos - Fabricado en polipropileno - Espesor de 48mm

Profundidad

30 mm
Más Información

Material

PP
Más Información

Superficie

PP
Más Información

Carretilla

3000 mm
Más Información

Anchura

1800 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Peugeot
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Expert L1/H1
Más Información

Año de construcción

A partir de 2007
Más Información

Código del sistema armonizado

39259080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.000 kg
Más Información

Altura

1600 mm
Más Información

Catálogo General

0963230051

Ficha Técnica

32411695.pdf

Ficha Técnica

32411696.pdf

Ficha Técnica

32411697.pdf