Revestimiento interior

Ref.: 0963200012
Ver todas las versiones

REVEST INT.PP MB.VITO 3200L MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Revestimiento vehículos - Fabricado en polipropileno - Espesor de 48mm

Profundidad

30 mm
Más Información

Material

PP
Más Información

Superficie

PP
Más Información

Carretilla

3200 mm
Más Información

Anchura

1850 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Mercedes-Benz
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Vito de batalla larga L2/H1
Más Información

Año de construcción

A partir de 2006
Más Información

Código del sistema armonizado

39259080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.000 kg
Más Información

Altura

1650 mm
Más Información

Catálogo General

0963200012

Ficha Técnica

32411695.pdf

Ficha Técnica

32411696.pdf

Ficha Técnica

32411697.pdf