Profundidad |
30 mm |
Material |
PP |
Superficie |
PP |
Carretilla |
3182 mm |
Anchura |
1850 mm |
Color |
Gris |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
Renault |
Se puede utilizar para el tipo de vehículo |
Master L1 tracción delantera |
Año de construcción |
A partir de 2010 |
Código del sistema armonizado |
39259080000 |
Peso del producto (por artículo) |
21.000 kg |
Altura |
1650 mm |
Catálogo General |
0963240054 |
Ficha Técnica |
32411695.pdf |
Ficha Técnica |
32411696.pdf |
Ficha Técnica |
32411697.pdf |