Filos de corte de metal duro

Ref.: 071364 22

REVBLDE-TC-EL-PLANE-L75,5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REVBLDE-TC-EL-PLANE-L75,5
Filos de corte de metal duro
Cuchillas reversibles con una prolongada vida útil
  • El diseño de metal duro hace innecesario afilar o rectificar las cuchillas de la cepilladora.
  • Cualquier modelo de máquina puede adaptarse para el alojamiento de cuchillas reversibles.

Máquinas adecuadas

AEG HTH 75;Black & Decker DN 75;Black & Decker DN 750;Bosch 0590;Bosch 1590;Bosch P 400;Festo REP 75;Haffner FH 222;Holz-Her 2223;Holz-Her 2286;Holz-Her 2320;Mafell HU 75;Metabo 6375;Scheer MH 75/3;Scheer MH 80;Skil 98 H
Más Información

Longitud

75.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82082000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.150 g
Más Información

Catálogo General

07136422

Ficha Técnica

32409622.pdf
Scroll to top