Unidad de ventilación WSH AIR III

Ref.: 0984690070
Ver todas las versiones

RESPIRADOR-RESPIRUNT-WSH-AIR-3

Descripción

RESPIRADOR-RESPIRUNT-WSH-AIR-3
Unidad de ventilación WSH AIR III
Para Casco para soldar automático, WSH AIRE III 5-13 y Pantalla de protección facial WSH AIR III
Unidad de ventilador para suministrar aire fresco filtrado durante los trabajos de soldadura y rectificado
  • Potente flujo de aire de 3 etapas: 170/210/240 l/min
  • Flujo de aire constante gracias al control del sensor
  • Comprobación automática del dispositivo cada vez que se enciende
  • Nivel máximo de protección TH3P EN 12941 (filtrado del 99,8 % de partículas y humo)
  • Buena vida útil gracias a la superficie del filtro de 0,5 x 0,5 m
  • Potente batería de iones de litio con indicador de nivel de carga y hasta 18 horas de funcionamiento

  • Se puede utilizar junto con Casco para soldar automático, WSH AIRE III 5-13 para procedimientos de soldadura eléctrica y junto con Pantalla de protección facial WSH AIR III para trabajos de lijado

  • Se puede utilizar para trabajos con pintura al agua en los que no se requiere protección contra explosiones

Se puede usar durante períodos prolongados gracias a la circulación activa del aire fresco

Longitud

222 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1560.000 g
Más Información
Scroll to top