Características: Película transparente, no ensucia las superficies contiguas. Reticulación retardada que permite mantener la adherencia a los 3 - 4 días de su aplicación. Conserva su flexibilidad y adherencia a bajas temperaturas, 0ºC. Repintable con productos al agua, no al disolvente. Resistente al agua. Se aplica directamente, no diluir.
Aplicaciones: Unión de morteros antiguos y nuevos. Tabiques de yeso, yeso-cartón y pilares de hormigón. Puentes de unión de morteros hidráulicos autoextensibles con espesores de 3 a 5 mm sobre pavimentos antiguos. Combinado con geotextiles sintéticos se puede aplicar para el sellado y fijación de materiales que por envejecimiento pierden su adherencia: vitrificados, piedra artificial, aplacados, etc. Pegado de materiales sensibles a los disolventes: poliestireno, poliuretano de célula abierta, etc.
Consumo: Según características del soporte, rugosidad y grosor aplicado el consumo puede variar entre 6-8 m2/L.
Conservación: Almacenar en el envase original. Proteger de las heladas.
Limitaciones: No aplicar a temperaturas inferiores a +5ºC o temperaturas superiores a +35ºC. Uniresin no absorbe las tensiones y fisuras estructurales del soporte. No aplicar sobre Uniresin en una sola capa morteros o recubrimientos con grosores superiores a 1,2 - 1,4 cm.
https://www.wurth.es/resina-en-dispersion-acuosa-uniresin-10l462795UNIRESIN-IMPRIMACION-ADHESIVA-10L<b>Características:</b><br> Película transparente, no ensucia las superficies contiguas.<br> Reticulación retardada que permite mantener la adherencia a los 3 - 4 días de su aplicación.<br> Conserva su flexibilidad y adherencia a bajas temperaturas, 0ºC.<br> Repintable con productos al agua, no al disolvente.<br> Resistente al agua.<br> Se aplica directamente, no diluir.<br><br><b>Aplicaciones:</b><br> Unión de morteros antiguos y nuevos.<br> Tabiques de yeso, yeso-cartón y pilares de hormigón.<br>Puentes de unión de morteros hidráulicos autoextensibles con espesores de 3 a 5 mm sobre pavimentos antiguos.<br>Combinado con geotextiles sintéticos se puede aplicar para el sellado y fijación de materiales que por envejecimiento pierden su adherencia: vitrificados, piedra artificial, aplacados, etc.<br>Pegado de materiales sensibles a los disolventes: poliestireno, poliuretano de célula abierta, etc.<br><br><b>Consumo:</b><br> Según características del soporte, rugosidad y grosor aplicado el consumo puede variar entre 6-8 m2/L.<br><br><b>Conservación:</b><br>Almacenar en el envase original.<br>Proteger de las heladas.<br><br><b>Limitaciones: </b><br> No aplicar a temperaturas inferiores a +5ºC o temperaturas superiores a +35ºC.<br> Uniresin no absorbe las tensiones y fisuras estructurales del soporte.<br> No aplicar sobre Uniresin en una sola capa morteros o recubrimientos con grosores superiores a 1,2 - 1,4 cm.https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/216288949.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/216288949.jpg462784463644463651/Grifo temporizado empotrado2024-02-16T19:43:05+0000