Taco antideslizante de recambio

Ref.: 0962931970
Ver todas las versiones

ET-FUSS-LTR-TRAVERSE-97X66X45CM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ET-FUSS-LTR-TRAVERSE-97X66X45CM
Taco antideslizante de recambio
Para escaleras con refuerzos transversales de aluminio

Material

PE/TPE
Más Información

Longitud

97 mm
Más Información

Anchura

66 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

87.800 g
Más Información

Altura

46 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

97 x 66 x 46 mm
Más Información

Catálogo General

0962931970

Ficha Técnica

32411021.pdf

Ficha Técnica

32411022.pdf
Scroll to top