Cuchilla para rascador de plástico POM

Ref.: 0714663325

REPLBLDE-PLA-SCRAPER-RED

Descripción

REPLBLDE-PLA-SCRAPER-RED
Cuchilla para rascador de plástico POM
Ideal para raspar superficies delicadas

Hoja de raspador de plástico hecha de polioximetileno

Ideal para eliminar materiales de superficies sensibles

  • Minimiza el riesgo de daños
  • Ideal para rascar superficies propensas a rayarse o marcarse
  • Eliminación suave de residuos, suciedad y etiquetas.
  • Bajo riesgo de lesiones

Ideal para raspar pegatinas, pintura o adhesivos de superficies

Anchura de hoja

39.5 mm
Más Información

Material

POM
Más Información

Número de piezas

50 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.180 g
Más Información

Altura de la lama

19.5 mm
Más Información
Scroll to top