Adhesivo plástico 2 componentes Replast® ME 30 seg.

Ref.: 1993500050
Ver todas las versiones

REPLAST ME ADH PLAST 2C 30 SEG, 50 ML

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

REPLAST ME ADH PLAST 2C 30 SEG, 50 ML
Adhesivo plástico 2 componentes Replast® ME 30 seg.
Adhesivo de 2 componentes para reparar y conectar piezas de plástico

Un adhesivo para prácticamente cualquier tipo de plástico

  • No es necesario llevar diferentes tipos de adhesivo
  • Se puede utilizar para reparaciones y pegados estructurales

Certificado de acuerdo con NSF P1 y EMICODE EC1+

Cánula mezcladora positiva especial más corta

  • Mezcla óptima con volúmenes mínimos
  • Poco desperdicio de adhesivo

La masilla para reparaciones se seca rápido, es flexible y se puede lijar en muy poco tiempo

Excelente resistencia química a una amplia variedad de líquidos, como gasolina, numerosos aceites lubricantes y acetato de etilo


La base debe ser capaz de soportar cargas y estar limpia, seca y sin grasa ni polvo. Los antiguos restos de adhesivo también se deben eliminar. Respete las instrucciones de aplicación. Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.


Para una reparación y conexión sencilla de piezas de plástico como alerones, rejillas del radiador, abrazaderas de guarnecido, soportes de faros, guardabarros, parachoques, pasos de rueda, etc. Adecuada para su uso en la industria alimentaria (NSF P1)


No es adecuado para PE (polietileno), PP (polipropileno) ni PTFE (politetrafluoroetileno). Puede haber problemas de adherencia en casos individuales debido a los revestimientos y agentes separadores empleados en algunos casos en el proceso de producción de plásticos. Si es necesario, compruebe la compatibilidad de los materiales en un área no visible.

Peso del producto (por artículo)

85.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

1993500050

Ficha Técnica

98375645.pdf

Ficha Técnica

32406853.pdf

Ficha Técnica

32409099.pdf