Estantería de baldas

Ref.: 0888160001
Ver todas las versiones

REPISA-UTILIDAD-INOX-SAT-22X480X132

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REPISA-UTILIDAD-INOX-SAT-22X480X132
Estantería de baldas
FIGUERAS
Estante multifunción de acero inoxidable
  • Resistencia duradera a la corrosión
  • Apto para zonas de públicas
  • Fabricado en acero inoxidable con acabado satinado
  • Incluye set de elementos de fijación

Mantenimiento: El acero inoxidable necesita mantenimiento porque el polvo puede dañar el cromado. Recomendamos una limpieza mensual con un producto especial para acero inoxidable.


Principalmente para uso en baños

Material

304
Más Información

Superficie

Satinado
Más Información

Longitud

131 mm
Más Información

Anchura

480 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1024.000 g
Más Información

Altura

22 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

131 x 480 x 22 mm
Más Información

Catálogo General

0888160001

Ficha Técnica

117349310.pdf
Scroll to top