Estantería de baldas

Ref.: 0888160000
Ver todas las versiones

REPISA-TOALLERO-ZAMAC-BRI-119X655X206

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Repisa toallero con barra inferior en Zamac acabado brillo

Serie Girona
• Durabilidad y resistencia.
• Facilidad de instalación y limpieza.
• Fijaciones ocultas.
• Tornillería fijación a pared incluida.

Material

Zamak Z430
Más Información

Superficie

Pulido cromado
Más Información

Longitud

206 mm
Más Información

Anchura

655 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1024.000 g
Más Información

Altura

120 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

206 x 655 x 120 mm
Más Información

Catálogo General

0888160000

Ficha Técnica

117349310.pdf