Se puede almacenar en el sistema ORSY
30,10
Altura de la cabeza |
2.5 mm |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diámetro máximo del orificio de perforación |
5.1 mm |
Longitud |
25 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza de cúpula grande |
Carga de fractura de tensión |
1500 N |
Diámetro de la cabeza |
16.0 mm |
Carga de fractura de tensión |
2350 N |
Diámetro nominal |
4.8 mm |
Rango de agarre mínimo |
12.0 mm |
Superficie del mandril |
A2K |
Material del manguito |
Aluminio |
Superficie del manguito |
Natural |
Diámetro del mandril |
2.7 mm |
Otro estándar |
WN 915 |
Rango de agarre máximo |
19.5 mm |
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
4.9 mm |
Código del sistema armonizado |
83082000900 |
Peso del producto (por artículo) |
4.204 g |
Material del mandril |
Acero |
Normas |
WN 915 |
Diámetro nominal x longitud |
4,8 x 25 mm |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación |
4,9-5,1 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo |
12,0-19,5 mm |
Catálogo General |
091504825 |