Grosor de accesorio máximo |
6.00 mm |
Diámetro del mandril de expansión |
6.00 mm |
Material |
PA 66 |
Altura de la cabeza |
2.00 mm |
Diámetro máximo del orificio de perforación |
6.00 mm |
Longitud |
10.00 mm |
Diámetro de la cabeza |
13.00 mm |
Color |
Negro |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
Citroën;Peugeot;Universal |
Grosor mínimo del accesorio |
2.00 mm |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
697202 |
Corresponde al número de pieza de repuesto original 2 |
6990C4 |
Material del manguito |
Poliamida |
Diámetro del orificio de perforación |
6.00 mm |
Longitud debajo de la cabeza |
10.00 mm |
ubicación de montaje |
Carrocería;Interior;Trim strip;Wheel arch |
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
2.00 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.550 g |
Material del mandril |
Poliamida 66 |
Longitud del mandril de expansión |
10.00 mm |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación |
2,00-6,00 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo |
2,00-6,00 mm |
Catálogo General |
0500718 |
Ficha Técnica |
32406872.pdf |
Ficha Técnica |
32406873.pdf |
Ficha Técnica |
32406874.pdf |
Ficha Técnica |
32406875.pdf |