Altura de la cabeza |
1.1 mm |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diámetro máximo del orificio de perforación |
5.3 mm |
Formulario de jefe de taller |
Mordaza blanda |
Longitud |
35 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza plana |
Carga de fractura de tensión |
1800 N |
Diámetro de la cabeza |
9.5 mm |
Carga de fractura de tensión |
2000 N |
Diámetro nominal |
4.8 mm |
Rango de agarre mínimo |
24.0 mm |
Superficie del mandril |
A2K |
Material del manguito |
Aluminio |
Superficie del manguito |
Natural |
Diámetro del orificio de perforación |
5.2 |
Diámetro del mandril |
2.73 mm |
Otro estándar |
WN 937 |
Rango de agarre máximo |
29.0 mm |
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
5.2 mm |
Código del sistema armonizado |
73182300900 |
Peso del producto (por artículo) |
4.500 g |
Material del mandril |
Acero |
Normas |
WN 937 |
Diámetro nominal x longitud |
4,8 x 35 mm |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación |
5,2-5,3 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo |
24,0-29,0 mm |
Catálogo General |
0937004835 |
Ficha Técnica |
32406620.pdf |