Remache ciego, abierto, con vástago de rotura y cabeza plana
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
REMACHE-ISO15979-A2K-(9,0-11,0)-6,4X18
Descripción
REMACHE-ISO15979-A2K-(9,0-11,0)-6,4X18
Remache ciego, abierto, con vástago de rotura y cabeza plana
ISO 15979, cabeza plana, acero/acero
Cuello: Acero galvanizado, mandril: Acero cincado, pasivado azul
Altura de la cabeza |
2.2 mm |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Diámetro máximo del orificio de perforación |
6.6 mm |
Más Información
Longitud |
18 mm |
Más Información
Tipo de cabeza |
Cabeza de cúpula |
Más Información
Carga de fractura de tensión |
4900 N |
Más Información
Diámetro de la cabeza |
13.0 mm |
Más Información
Carga de fractura de tensión |
5700 N |
Más Información
Diámetro nominal |
6.4 mm |
Más Información
Rango de agarre mínimo |
9.0 mm |
Más Información
Superficie del mandril |
Cincado |
Más Información
Material del manguito |
Acero |
Más Información
Superficie del manguito |
Cincado |
Más Información
Diámetro del orificio de perforación |
6.5 mm |
Más Información
Diámetro del mandril |
3.85 mm |
Más Información
Rango de agarre máximo |
11.0 mm |
Más Información
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
6.5 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
830820000900 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
8.750 g |
Más Información
Material del mandril |
Acero |
Más Información
ISO |
15979 |
Más Información
Normas |
ISO 15979 |
Más Información
Diámetro nominal x longitud |
6,4 x 18 mm |
Más Información
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación |
6,5-6,6 mm |
Más Información
Rango de agarre mínimo/máximo |
9,0-11,0 mm |
Más Información
https://www.wurth.es/remache-iso15979-a2k-9-0-11-0-6-4x18
570653
REMACHE-ISO15979-A2K-(9,0-11,0)-6,4X18
REMACHE-ISO15979-A2K-(9,0-11,0)-6,4X18<br>Remache ciego, abierto, con vástago de rotura y cabeza plana<br>ISO 15979, cabeza plana, acero/acero<br><p class="level1">Cuello: Acero galvanizado, mandril: Acero cincado, pasivado azul</p>
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1342531.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1342531.jpg
423760
426332
426334
426399
2024-11-04T02:06:10+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!