Remache ciego, cabeza plana

Ref.: 094132 8
Ver todas las versiones

REMACHE COBRE/BRONCE DIAM. 3,2 MM

Descripción

REMACHE COBRE/BRONCE DIAM. 3,2 MM
Remache ciego, cabeza plana
Manguito: Cobre bruñido. Vástago: Bronce bruñido
Se puede almacenar en el sistema ORSY

Altura de la cabeza

0.8 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

8 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de cúpula
Más Información

Carga de fractura de tensión

800 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

6.0 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

1000 N
Más Información

Diámetro nominal

3.2 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

3.0 mm
Más Información

Superficie del mandril

Natural
Más Información

Material del manguito

Cobre
Más Información

Superficie del manguito

Natural
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

3.3 mm
Más Información

Diámetro del mandril

2.0 mm
Más Información

Otro estándar

WN 941
Más Información

Rango de agarre máximo

5.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

74152900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.618 g
Más Información

Material del mandril

Bronce
Más Información

Normas

WN 941
Más Información

Diámetro nominal x longitud

3,2 x 8 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

3,0-5,0 mm
Más Información

Catálogo General

0941328
Scroll to top