REMACHE CIEG.RESI.AL6.8-8.8-6,5X18,3 Remache ciego cabeza abovedada de alta resistencia Casquillo y mandril de aluminio
Los remaches ZEBRA® se clasifican como de "alta resistencia" gracias a su mandril de soporte completo, que siempre se desprende a la altura de la cabeza de estampación del casquillo del remache, por lo que asume una función de soporte en toda la longitud del remache. Esta característica asegura una calidad de conexión alta de manera uniforme. El cabezal de cierre uniforme, grande y limpio evita que el remache salga del agujero de perforación. Por lo tanto, los componentes de pared delgada también pueden conectarse de manera segura y fuerte.
El vástago del remache se desprende a la altura de la cabeza de estampación.
Cabeza de cierre grande
Ensamblaje del mandril
Resistencia al cizallamiento extremadamente alta gracias al mandril de soporte.
Seguridad contra el desprendimiento del remache.
Seguridad, mandril cautivo, sin ruidos de traqueteo
https://www.wurth.es/remache-cieg-resi-al6-8-8-8-6-4x18-3-100534341REMACHE CIEG.RESI.AL6.8-8.8-6,5X18,3REMACHE CIEG.RESI.AL6.8-8.8-6,5X18,3<br>Remache ciego<br>cabeza abovedada de alta resistencia<br>Casquillo y mandril de aluminio<br><ul><li>Los remaches ZEBRA® se clasifican como de "alta resistencia" gracias a su mandril de soporte completo, que siempre se desprende a la altura de la cabeza de estampación del casquillo del remache, por lo que asume una función de soporte en toda la longitud del remache. Esta característica asegura una calidad de conexión alta de manera uniforme. El cabezal de cierre uniforme, grande y limpio evita que el remache salga del agujero de perforación. Por lo tanto, los componentes de pared delgada también pueden conectarse de manera segura y fuerte.</li><li>El vástago del remache se desprende a la altura de la cabeza de estampación.</li><li>Cabeza de cierre grande</li><li>Ensamblaje del mandril</li><li>Resistencia al cizallamiento extremadamente alta gracias al mandril de soporte.</li><li>Seguridad contra el desprendimiento del remache.</li><li>Seguridad, mandril cautivo, sin ruidos de traqueteo</li></ul><br><P>Se puede almacenar en el sistema ORSY</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1342524.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1342524.jpg4237604263344263992024-02-16T20:26:52+0000