Remache multiuso con cabeza de gran ajuste

Ref.: 0914248206
Ver todas las versiones

REMACHE-ALU/ALU-(1-9)-4,8X20,5X16X1,8

Descripción

REMACHE-ALU/ALU-(1-9)-4,8X20,5X16X1,8

Altura de la cabeza

1.80 mm
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

5.30 mm
Más Información

Longitud

23 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de cúpula grande
Más Información

Carga de fractura de tensión

1000 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

16.00 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

1250 N
Más Información

Diámetro nominal

4.8 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

1.00 mm
Más Información

Superficie del mandril

Natural
Más Información

Material del manguito

Aluminio
Más Información

Superficie del manguito

Natural
Más Información

Diámetro del mandril

2.82 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

9.00 mm
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

5.00 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.840 g
Más Información

Material del mandril

Aluminio
Más Información

Longitud del manguito

20.5 mm
Más Información

Diámetro nominal x longitud

4,8 x 23 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

5,00-5,30 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

1,00-9,00 mm
Más Información