Color: remaches ciegos

Ref.: 0915514013
Ver todas las versiones

REMACHE-ALU/A2-RAL9010-(4,0-9,6)-4X13

Descripción

REMACHE-ALU/A2-RAL9010-(4,0-9,6)-4X13
Color: remaches ciegos
Cabeza redondeada

Casquillo: Aluminio Al Mg 2.5

Vástago del remache: Acero inoxidable A2 n.º 1.4541

  • A prueba de salpicaduras
  • Gran rango de fijación
  • Conformación de la cabeza con cierre ancho
  • Sección del mandril del remache que se fija firmemente para evitar ruidos de traqueteo

30,4

Altura de la cabeza

1.4 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

4.3 mm
Más Información

Longitud

13 mm
Más Información

Diseño

Cabeza lacada
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de cúpula
Más Información

Carga de fractura de tensión

1200 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

8.0 mm
Más Información

Color

Blanco puro RAL 9010
Más Información

Carga de fractura de tensión

1600 N
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

4.0 mm
Más Información

Superficie del mandril

Natural
Más Información

Material del manguito

Aluminio
Más Información

Superficie del manguito

Natural
Más Información

Diámetro del mandril

2.2 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

9.6 mm
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

4.1 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.817 g
Más Información

Material del mandril

Acero inoxidable A2
Más Información

Diámetro nominal x longitud

4 x 13 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

4,1-4,3 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

4,0-9,6 mm
Más Información
Scroll to top