Remache ciego, cabeza plana

Ref.: 093924814
Ver todas las versiones

REMACHE-ALU/A2-(8,0-10,0)-4,8X14,0

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REMACHE-ALU/A2-(8,0-10,0)-4,8X14,0
Remache ciego, cabeza plana
Manguito: Aluminio. Vástago: Acero inoxidable A2

Se puede almacenar en el sistema ORSY


30.2

Altura de la cabeza

1.5 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

5.0 mm
Más Información

Longitud

14 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de cúpula
Más Información

Carga de fractura de tensión

1850 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.5 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

2600 N
Más Información

Diámetro nominal

4.8 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

8.0 mm
Más Información

Superficie del mandril

Natural
Más Información

Material del manguito

Aluminio
Más Información

Superficie del manguito

Natural
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

4.9 mm
Más Información

Diámetro del mandril

2.65 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

10.0 mm
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

4.9 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

830820000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.053 g
Más Información

Material del mandril

Acero inoxidable A2
Más Información

Diámetro nominal x longitud

4,8 x 14 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

4,9-5,0 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

8,0-10,0 mm
Más Información

Catálogo General

093924814

Ficha Técnica

32406612.pdf
Scroll to top