Alicates de remachado manual

Ref.: 091512
Ver todas las versiones

REMACHADORA-ZEBRA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REMACHADORA-ZEBRA
Alicates de remachado manual
Para el procesamiento de remaches ciegos de 2,4 mm, 3 mm y 4 mm de diámetro de aluminio, cobre, acero y acero inoxidable y remaches ciegos de 5 mm de diámetro de aluminio

Material

ST
Más Información

Longitud

260 mm
Más Información

Diámetro máximo del remache

4 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico
Más Información

Peso

590 g
Más Información

Diámetro mínimo del remache

2.4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

697.000 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del remache

2,4-4 mm
Más Información

Catálogo General

091512

Ficha Técnica

32409085.pdf
Scroll to top