Remachadora neumática

Ref.: 070393722
Ver todas las versiones

REMACHADORA-NEUMATICA-PNG102

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REMACHADORA-NEUMATICA-PNG102
Remachadora neumática
PNG 102
Unidad de aire comprimido compacta y práctica con succión de vástago del remache ajustable e interruptor deslizante con bloqueo para procesamiento de remaches.

Sistema de tracción patentado

  • Alarga significativamente la vida útil de las mordazas.
  • Agarre de tracción de remaches antideslizante y seguro.

Mínimo consumo de aire comprimido

Doble uso del aire comprimido: para ajustar los remaches y extraer el resto del vástago.

Evita sobrecargas

Válvula de sobrecarga

Fácil de usar

Bajo nivel de vibraciones y aislamiento acústico

Mantiene las manos calientes

Agarre recubierto de goma

Trabajo limpio

Recipiente para recogida de vástagos con dispositivo de seguridad integrado

Sin aire de escape en la zona de trabajo

Deflector de aire giratorio


Se puede utilizar para procesar remaches con un diámetro de 2,4 mm a 5,0 mm de cualquier material. Se recomienda limitar su uso con remaches ciegos con un diámetro de 6,0 mm de aluminio/acero.

Presión máxima de funcionamiento

7 bar
Más Información

Longitud

278 mm
Más Información

Fuerza de remache

9000 N
Más Información

Diámetro máximo del mandril

3.2 mm
Más Información

Rosca de conexión de la manguera

1/4 pulgada;6 mm
Más Información

Diámetro máximo del remache

5 mm
Más Información

Presión mínima de funcionamiento

5 bar
Más Información

Longitud de recorrido

18 mm
Más Información

Diámetro mínimo del remache

2.4 mm
Más Información

Consumo de aire por impacto

2.3 l
Más Información

Código del sistema armonizado

84671190000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2427.500 g
Más Información

Presión funcionamiento

6.3 bar
Más Información

Altura

291 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del remache

2,4-5 mm
Más Información

Presión de funcionamiento mínima/máxima

5-7 bar
Más Información
Scroll to top