Surtido de remachadoras de palanca manuales HES 412

Ref.: 5964094803

REMACHADORA-MANUAL-DE-CARRACA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REMACHADORA-MANUAL-DE-CARRACA
Surtido de remachadoras de palanca manuales HES 412
16 piezas en el maletín del sistema 8.4.1.
Remachadoras de palanca para tuercas manuales con sistema de cambio rápido para usar con pernos y tuercas remachables de M4 a M12
  • Requiere menos fuerza en comparación con los alicates de ajuste manual
  • Sistema de cambio rápido de espigas y casquillos
  • Escala de recorrido clara
  • Sistema de codificación por colores para las boquillas

Para el procesamiento de:


  • Tuercas ciegas remachables M4 a M12 aluminio/acero/acero inoxidable

  • Vástagos de remaches ciegos M5/M6/M8 aluminio/acero/acero inoxidable


Remachado en puntos de difícil acceso

Longitud

52 cm
Más Información

Diámetro máximo del remache

6.4 mm
Más Información

Anchura

16 cm
Más Información

Dimensiones del sistema

8.4.1
Más Información

Diámetro mínimo del remache

2.4 mm
Más Información

Diámetro mínimo de la rosca de la tuerca remachable

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5099.000 g
Más Información

Altura

3.5 cm
Más Información

Diámetro máximo de la rosca de la tuerca remachable

12 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del remache

2,4-6,4 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de la rosca de la tuerca remachable

4-12 mm
Más Información

Catálogo General

5964094803

Ficha Técnica

32409088.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top