Alicates para tuerca remachable

Ref.: 0917101
Ver todas las versiones

REMACHADORA-TUERCA-MANUAL-(M3-M8)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Remachadora manual con sistema rápido de cambio de boquilla para tuercas remachables de M3 a M8

- Permite cambiar rápidamente, dentro de la misma métrica, entre la boquilla para tuercas de cabeza plana o avellanada a la boquilla para tuercas de cabeza baja

Material

ST
Más Información

Longitud

276 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico
Más Información

Diámetro mínimo de la rosca de la tuerca remachable

3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

737.000 g
Más Información

Diámetro máximo de la rosca de la tuerca remachable

8 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de la rosca de la tuerca remachable

3-8 mm
Más Información

Catálogo General

0917101

Ficha Técnica

32409086.pdf