Remachadora manual con cabezal giratorio

Ref.: 094916
Ver todas las versiones

REMACHADORA CON CABEZA ROTANTE

Descripción

REMACHADORA CON CABEZA ROTANTE
Remachadora manual con cabezal giratorio

Incluye maletín de transporte

Cabezal giratorio 360º

Contenido:

  • Remachadora manual
  • Mandril de roscar con boquilla para tuercas remachab.

M3, M4 y M5

  • Portabrocas con diámetro de remache

2,4 mm, 3,0 mm, 3,2 mm y 4,0 mm

  • Set de adaptadores para taco para pared hueca
  • Llave de montaje

Para el procesamiento de:


  • Remaches ciegos de 2,4 mm a 4 mm

  • Tuercas remachables M3 a M5

Material

ST
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Diámetro máximo del remache

4.0 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Peso

1950 g
Más Información

Longitud de recorrido

0
Más Información

Diámetro mínimo del remache

2.4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2157.000 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del remache

2,4-4,0 mm
Más Información

Catálogo General

094916
Scroll to top