REMACHAD. REMACHES HNG 26N 3-6,4MM Remachadora de tuercas de palanca HNG 26 N Útil de colocación de remaches ciegos para el montaje de remaches ciegos de 3,0-6,4 mm de diámetro
Identificación fácil y rápida de la boquilla correcta
Las boquillas cuentan con un código de color.
Ajuste sencillo del recorrido
El recorrido se puede ajustar girando el soporte de la boquilla.
Trabajo práctico y limpio
El diseño ergonómico de la palanca de mano le permite trabajar con poco esfuerzo.
Las boquillas están premontadas en las palancas de mano y se pueden cambiar con la llave de montaje incluida.
El recipiente para la recogida de remaches mantiene el puesto de trabajo limpio.
https://www.wurth.es/remachad-remaches-hng-26n-3-6-4mm426332REMACHAD. REMACHES HNG 26N 3-6,4MMREMACHAD. REMACHES HNG 26N 3-6,4MM<br>Remachadora de tuercas de palanca HNG 26 N<br>Útil de colocación de remaches ciegos para el montaje de remaches ciegos de 3,0-6,4 mm de diámetro<br><p class="level1">Identificación fácil y rápida de la boquilla correcta</p><P>Las boquillas cuentan con un código de color.</P><P></P><p class="level1">Ajuste sencillo del recorrido</p><P>El recorrido se puede ajustar girando el soporte de la boquilla.</P><P></P><p class="level1">Trabajo práctico y limpio</p><ul><li>El diseño ergonómico de la palanca de mano le permite trabajar con poco esfuerzo.</li><li>Las boquillas están premontadas en las palancas de mano y se pueden cambiar con la llave de montaje incluida.</li><li>El recipiente para la recogida de remaches mantiene el puesto de trabajo limpio.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18194883.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/18194883.jpg426372/Productos excluidos de promoción/Productos excluidos de promoción/Separador de carril/Productos excluidos de promoción/Separador de carril/Procesamiento de materiales/Productos excluidos de promoción/Separador de carril/Procesamiento de materiales/Surtido de químicos2024-02-16T19:27:56+0000