Remache ciego, cerrado, con vástago de rotura y cabeza avellanada

Ref.: 514524095
Ver todas las versiones

REMACH-ISO15974-ALU/ST-(1,5-5,0)-4,0X9,5

Descripción

REMACH-ISO15974-ALU/ST-(1,5-5,0)-4,0X9,5
Remache ciego, cerrado, con vástago de rotura y cabeza avellanada
Norma ISO 15974, Manguito: Aluminio, vástago: Acero

Altura de la cabeza

1.7 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Formulario de jefe de taller

Cerr.
Más Información

Longitud

9.5 mm
Más Información

Ángulo de la cabeza

120 grados
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada 120 grados
Más Información

Carga de fractura de tensión

1600 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

8.4 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

2200 N
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

1.5 mm
Más Información

Superficie del mandril

Natural
Más Información

Material del manguito

Aluminio
Más Información

Superficie del manguito

Natural
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

4.1 mm
Más Información

Diámetro del mandril

2.35 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

5.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

830820000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.590 g
Más Información

Material del mandril

Acero
Más Información

ISO

15974
Más Información

Normas

ISO 15974
Más Información

Diámetro nominal x longitud

4 x 9,5 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

1,5-5,0 mm
Más Información